曜日別特売
B32560J6152K000 EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10% EPCOS 81443488

EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,1.5nF,±10%B32560J6152K000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81443488
品番
B32560J6152K000
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

静電容量 = 1.5nF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32560
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 9mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする