曜日別特売
RR0816P-154-D Susumu Co SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-154-D 進工業 81444705

Susumu Co SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-154-D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81444705品番RR0816P-154-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

抵抗 = 150kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = RR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする