曜日別特売
B64290L0022X830 EPCOS トロイダルコア, 41.8 x 26.2 x 12.5mm EPCOS 81444784

EPCOS トロイダルコア, 41.8 x 26.2 x 12.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
81444784
品番
B64290L0022X830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

タイプ = トロイダルコア
寸法 = 41.8 x 26.2 x 12.5mm
用途 = 広帯域トランス
材料 = フェライト
直径 = 41.8mm
高さ = 12.5mm
内径 = 26.2mm
外径 = 41.8mm
コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする