曜日別特売
B32523Q1475J000 EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±5% EPCOS 81446060

EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±5%B32523Q1475J000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(630個)
注文コード
81446060
品番
B32523Q1475J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

静電容量 = 4.7μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32523
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 7mm
高さ = 16mm
寸法 = 7 x 16 x 26.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする