B32521C1105J000 EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±5% EPCOS 81447015

EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,1μF,±5%B32521C1105J000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(4000個)
注文コード
81447015
品番
B32521C1105J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

静電容量 = 1μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32521
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 15 % @ 10 kHzmm
MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする