B32024A3684M000 EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,680nF,±20% EPCOS 81447137

EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,680nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(180個)
注文コード
81447137
品番
B32024A3684M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

静電容量 = 680nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32024
リード間隔 = 27.5mm
抑制クラス = Y2
長さ = 31.5mm
奥行き = 19mm
高さ = 30mm
寸法 = 31.5 x 19 x 30mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +110℃
EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする