B32774D4226K000 EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V dc,22μF,±10% EPCOS 81449727

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V dc,22μF,±10%B32774D4226K000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(196個)
注文コード
81449727
品番
B32774D4226K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

静電容量 = 22μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32774
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
リード長さ = 6mm
等価直列抵抗 = 5.4mΩ
寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする