曜日別特売
B32562J1106K000 EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10μF,±10% EPCOS 81451450

EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
81451450
品番
B32562J1106K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

静電容量 = 10μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32562
リード間隔 = 15mm
長さ = 16.5mm
奥行き = 11.8mm
高さ = 13mm
寸法 = 11.8 x 13 x 16.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする