曜日別特売
B32774D8505K000 EPCOS フィルムコンデンサ,800V dc,5μF,±10% EPCOS 81451870

EPCOS フィルムコンデンサ,800V dc,5μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(462個)
注文コード
81451870
品番
B32774D8505K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

静電容量 = 5μF
電圧 = 800V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32774
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 14mm
等価直列抵抗 = 7mΩ
寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする