静電容量 = 100nF
電圧 = 200 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32523
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 15mm
寸法 = 6 x 15 x 26.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性