曜日別特売

EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,470nF,±5%B32529C0474J189

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81452290
品番
B32529C0474J189
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

静電容量 = 470nF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32529
リード間隔 = 5mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする