TIL117M onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117M onsemi 81452588

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード81452588品番TIL117M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 3 A
絶縁電圧 = 7.5 kVrms
最大電流変換率 = 50%
標準降下時間 = 2μs
シリーズ = TIL
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする