静電容量 = 3.9nF
電圧 = 2 kV dc, 700 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32672L
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18 x 5 x 10.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路