B32672L8332J000 EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,3.3nF,±5% EPCOS 81452938

EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,3.3nF,±5%B32672L8332J000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81452938
品番
B32672L8332J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

静電容量 = 3.3nF
電圧 = 2 kV dc, 700 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32672L
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18 x 5 x 10.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする