シリーズ = B57863S
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.4%/℃
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 3kΩ
許容差 = ±0.2%
最大定格電力 = 60mW
高さ = 6.5mm
動作温度 Min = -55℃
UL. EPCOS S863シリーズミニチュアセンサ. 折り曲げ可能なワイヤが付いたミニチュアセンサで、暖房システム、空調システム、産業用電子機器、車載用電子機器などに適しています。. 高精度: ±0.2 ℃ (0 → +70 ℃) 高速熱応答 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード、AWG 30、6 mm露出