曜日別特売
B57237S0220M000 EPCOS サーミスタ NTC, 22Ω EPCOS 81453315

EPCOS サーミスタ NTC, 22Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81453315
品番
B57237S0220M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

シリーズ = B57237S0***M0**
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 90s
抵抗@ 25℃ = 22Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 3100mW
奥行き = 7mm
動作温度 Min = -55℃
UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする