B32672P4105K000 EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,1μF,±10% EPCOS 81453498

EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,1μF,±10%B32672P4105K000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81453498
品番
B32672P4105K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 160 V ac, 450 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32672P
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 7mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 18 x 7 x 12.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする