SG Wonder zone
シサルブルドッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
S(2.5号ポット用)
L(4号ポット用)
M(3号ポット用)
S(2.5号ポット用)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81455765
品番
111-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
かわいいアニマルドッグポット
用途
観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。
材質
シサル麻・鉄
サイズ
S(2.5号ポット用)
種類
レオ
寸法(cm)
約25×13×高さ12(最大高さ/約14)、内寸/約直径8.5×高さ9
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。