曜日別特売
111-006 シサルシュナウザー SG Wonder zone 81455799

シサルシュナウザー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS(3号ポット用)
内容量1個注文コード81455799品番111-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かわいいアニマルドッグポット

用途観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。材質シサル麻・鉄サイズS(3号ポット用)種類アンジュ寸法(cm)約32×13×高さ13(最大高さ/約25)、内寸/約直径9.5×高さ9.5
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする