SG Wonder zone
クラースFRP鉢カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
シルバー
ブラック
シルバー
サイズ
8号用
8号用
7号用
5号用
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81455844
品番
160-007S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫なプラスチック製のポット
用途
樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチック製。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれな鉢カバーです。
材質
FRP(繊維樹脂プラスチック)
質量(kg)
約1.3
色
シルバー
サイズ
8号用
直径×高さ(cm)
約35×32