160-010S クラースFRPスタンド SG Wonder zone 81455905

クラースFRPスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
シルバー
サイズタンク260対応
内容量1個注文コード81455905品番160-010S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軽くて丈夫なプラスチック製のポット

用途樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチック製。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれな鉢カバーです。材質FRP(繊維樹脂プラスチック)質量(kg)約1.3シルバーサイズタンク260対応直径×高さ(cm)約23×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする