商品画像
サンコー(三甲)
サンクリーンカート#400D
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(5個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81456989
品番
64000001GL803
参考基準価格(税別)
¥210,280
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
用途
滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート
仕様
底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備
材質
PP
容量(L)
365
外寸(mm)
987×713×940
内寸(mm)
910×611×743
キャスター径(Φmm)
150 4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000