1860 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドスチールパネル タワー ブラック 山崎実業 81457147

1860 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドスチールパネル タワー ブラック 山崎実業 81457147
1860 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドスチールパネル タワー ブラック 山崎実業 81457147
1860 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドスチールパネル タワー ブラック 山崎実業 81457147
1860 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドスチールパネル タワー ブラック 山崎実業 81457147
1860 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドスチールパネル タワー ブラック 山崎実業 81457147

マグネット冷蔵庫横隠せるスライドスチールパネル タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81457147品番1860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300
付属品マグネット×4、六角レンチ、スパナ材質ベース:アルミニウム、マグネット、滑り止め:シリコーン、スチールパネル:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約1300対応奥行き65cm以上の冷蔵庫寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:2.7×62~111×13.3耐荷重(g)500再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする