山崎実業
マグネット貯金箱 タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81457217
品番
1909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
取付可能対象
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、ストッパー・滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約800
耐荷重(kg)
2.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:14.8×3.7×21.2
内寸(cm)
入り口:W13.5×D0.5
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません