1910 マグネット貯金箱 タワー ブラック 山崎実業 81457226

1910 マグネット貯金箱 タワー ブラック 山崎実業 81457226
1910 マグネット貯金箱 タワー ブラック 山崎実業 81457226
1910 マグネット貯金箱 タワー ブラック 山崎実業 81457226
1910 マグネット貯金箱 タワー ブラック 山崎実業 81457226
1910 マグネット貯金箱 タワー ブラック 山崎実業 81457226

マグネット貯金箱 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可地域運賃13日以内出荷とは
内容量1個注文コード81457226品番1910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300
取付可能対象取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、ストッパー・滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約800耐荷重(kg)2.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:14.8×3.7×21.2内寸(cm)入り口:W13.5×D0.5再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする