1813 水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ブラック 山崎実業 81457244

1813 水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ブラック 山崎実業 81457244
1813 水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ブラック 山崎実業 81457244
1813 水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ブラック 山崎実業 81457244
1813 水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ブラック 山崎実業 81457244
1813 水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ブラック 山崎実業 81457244

水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81457244品番1813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
材質本体:ポリプロピレン形状ブラック質量(g)約450シリーズTower内容量(L)5耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×16.3×23商品タイプ本体のみ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×15.7×21再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする