曜日別特売
305mm Sword Scoop 千吉 81457384

305mm Sword Scoop 千吉 81457384
305mm Sword Scoop 千吉 81457384
305mm Sword Scoop 千吉 81457384
305mm Sword Scoop 千吉 81457384

Sword Scoop

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード81457384品番305mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

移植ゴテ、除草、整地作業に。
板厚3.8mmの極厚仕様で、穴掘りや根切などハードな作業への耐久製も抜群です。
アウトドアでの穴掘りや地ならし作業、園芸での除草作業にも使える剣状のスコップです。
保管に便利なポーチ付です。

用途移植ゴテ、除草、整地作業。付属品収納ポーチ付き材質3CR13質量(g)約360板厚(mm)約3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする