- トイレの消臭力スプレー エステー 81458818

トイレの消臭力スプレー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りフレッシュシトラス
内容量1個(365mL)注文コード81458818品番-
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

成分植物抽出消臭剤、香料、除菌剤、エタノール容量(mL)365シリーズトイレの消臭力香りフレッシュシトラス使用場所トイレ危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。商品タイプ本体
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 室内の消臭
みはし医院医療・福祉・介護関連業

元々トイレ用の製品ですが、タバコの匂いのする方が帰ったあとの消臭などに使っています。色々な匂いがあり使ってみたのですが、こちらの製品が一番、香りも自然で良いと思います。

対象商品 : 24881440
2025-09-06
用途: トイレの消臭
農・林・水産業

匂いが気になる時消臭のスプレーをします。匂いが無いのが良い。

2025-05-22
用途: 事務所・工場のトイレ

トイレに食べ物の香りは有り得ないと思っていたので、以前はフローラル系の香りを使用していましたがグレープフルーツにしてからはこちらの方が爽やかでリピートしています。

対象商品 : 24881424
2024-12-26
用途: トイレ消臭
医療・福祉・介護関連業

とてもさわやかな香りで、使用回数も多くつい多めに噴射してしまうのですぐなくなります。常備品として欠かせないです。もっと変わった香りも試してみたいです。

対象商品 : 24881440
2024-04-15
用途: トイレの消臭に
ぼんじゅーる農園農・林・水産業

噴霧量が多く、勢いのあるスプレーで、消臭性能も高いと思います。

対象商品 : 24881354
2024-04-02
用途: トイレ使用時
製造業

結構臭いにおいを打ち消すことができているので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする