曜日別特売
- きき湯ファインヒート ほぐしオフ バスクリン 81459658

- きき湯ファインヒート ほぐしオフ バスクリン 81459658
- きき湯ファインヒート ほぐしオフ バスクリン 81459658

きき湯ファインヒート ほぐしオフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(50g)
内容量1個(50g)注文コード81459658品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

だるい足腰などの疲れをスーッと軽く*1。●体をあたため、ほぐす作用のある生薬有効成分「センキュウ末」を新配合●高濃度*2炭酸とW生薬(センキュウ末・ジンジャー末)の温熱・血行促進作用により、筋肉をほぐし、長時間の立ち仕事やデスクワークによる足腰のだるさなどの疲労をケア【香り】フレッシュなハーブの香り【湯色】オレンジ(透明タイプ)*1温浴効果を高め疲労回復*2きき湯食塩炭酸湯比

タイプ1回分種類ほぐしオフ医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする