TTF-720 CL 真空断熱コーヒーサーバー THERMOS(サーモス) 81461609

TTF-720 CL 真空断熱コーヒーサーバー THERMOS(サーモス) 81461609
TTF-720 CL 真空断熱コーヒーサーバー THERMOS(サーモス) 81461609
TTF-720 CL 真空断熱コーヒーサーバー THERMOS(サーモス) 81461609
TTF-720 CL 真空断熱コーヒーサーバー THERMOS(サーモス) 81461609
TTF-720 CL 真空断熱コーヒーサーバー THERMOS(サーモス) 81461609

真空断熱コーヒーサーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
カフェラテ
内容量1台注文コード81461609品番TTF-720 CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内側セラミック加工で汚れがつきにくい、食洗器対応のコーヒーサーバーです。コーヒードリッパーを載せられ、美味しいコーヒーを手間なく淹れられます。真空断熱構造&断熱材入りのフタで美味しい温度を長くキープ。
シンプルな構造&全パーツ食洗器に対応しています。

材質内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)/ 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 注ぎ口・ハンドル:ポリプロピレン / フタ: ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)質量(kg)0.4カフェラテ容量(mL)720口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×145保温効力(℃)79以上(1時間)保冷効力(℃)8以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする