JOQ-351 DTP 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461846

JOQ-351 DTP 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461846
JOQ-351 DTP 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461846
JOQ-351 DTP 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461846
JOQ-351 DTP 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461846

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ダスティピンク
容量(L)0.35
内容量1本注文コード81461846品番JOQ-351 DTP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」で栓ユニットも金属本体も食洗器対応でお手入れ簡単。清潔に使い続けられるケータイマグです。
しっかり閉まるスクリュータイプの栓ユニット、飲み口は口当たりよく仕上げています。また栓ユニットはパッキンの隙間に水滴がとどまりしずくが垂れるのを防ぐ設計です。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵)ダスティピンク質量(g)200容量(L)0.35エコマーク認定認定温度(℃)保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:65×65×170、口径:40エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする