曜日別特売
TJ-201566 セルフインカー(SI2)用ラテックス替えパッド マーキングマン 81462476

セルフインカー(SI2)用ラテックス替えパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型番替えパッド SI2-42注文コード81462476品番TJ-201566
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

セルフインカー(SI2)・セルフナンバラー(SI2)用の替えインクパッドです。
ソルベントで再活性を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。
セルフナンバラー(SI2)1-6G,2-6G 対応サイズ:替えパッドSI2-31
セルフナンバラー(SI2)2-8G 対応サイズ:替えパッドSI2-32

型番替えパッド SI2-42繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※下記製品の替えパッドは互換性がありませんので、ご注文時はご注意ください。
※・「セルフインカー」と「セルフインカー(SI2)」
※・「セルフナンバラー(SI-TR型)」と「セルフナンバラー(SI2)」
※印字面サイズ・クッションシート溝数と、ゴム印の文字サイズ、山数を確認のうえ、組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする