NYT1023NZLE9 200形LEDスポット昼白色広角 Panasonic(パナソニック) 81462948

代表画像

NYT1023NZLE9 200形LEDスポット昼白色広角 Panasonic(パナソニック) 81462948
NYT1023NZLE9 200形LEDスポット昼白色広角 Panasonic(パナソニック) 81462948
NYT1023NZLE9 200形LEDスポット昼白色広角 Panasonic(パナソニック) 81462948
NYT1023NZLE9 200形LEDスポット昼白色広角 Panasonic(パナソニック) 81462948

200形LEDスポット昼白色広角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード81462948品番NYT1023NZLE9
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型
天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ
Ra70
広角タイプ
天井面・壁面・据置取付用
ランプトランス LED内蔵
電源ユニット内蔵

オプションスヌートNYK50000(別売)、ガードNYK50001(別売)、ディフューズレンズNYK50002(別売)、スプレッドレンズNYK50003(別売)材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)120.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2080RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20-35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする