- オプション
- スヌートNYK50000(別売)、ガードNYK50001(別売)、ディフューズレンズNYK50002(別売)、スプレッドレンズNYK50003(別売)
- 材質
- 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
- 質量(kg)
- 3.7
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 31
- 保護等級
- IP23
- 器具・セット
- セット品
- 色温度(K)
- 3000
- 光源色
- 電球色
- 取付金具
- 適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 100.8
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 光束(Lm)
- 器具:3125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐風速(m/s)
- 60
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 85
- 電球の種類
- LED
- 調光の可否
- 不可
- 調色の可否
- 不可
- エコロジー商品
- 省エネ