曜日別特売
XY2879K LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 81463045

代表画像

LED電球ローポールライトXY2879K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81463045
品番
XY2879K
参考基準価格(税別)¥63,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高603mm
地中埋込型、地上高603mm
LED電球専用商品

材質
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)
603
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別売り
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする