代表画像
Panasonic(パナソニック)
LED電球 ローポールライト
XY2890K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
3.5
注文コード
81463088
品番
XY2890K
参考基準価格(税別)
¥113,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
地中埋込型LEDローポールライト防雨型
LED電球専用商品
質量(kg)
3.5
地上高さ(mm)
605
材質
【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)
幅(mm)
Φ100
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別売り
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。