曜日別特売
XYT2009RZLE1 LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 81463456

代表画像

LEDローポールライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード81463456品番XYT2009RZLE1
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高291mm Bijou(美丈/ビジョウ)
地中埋込型、地上高291mm、拡散配光タイプ
Ra80
LED内蔵
電源ユニット内蔵

材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ105質量(kg)1.7電圧(V)100消費電力(W)6.7保護等級IP23光源LED(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命60000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光束(Lm)器具:495RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)291
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする