曜日別特売
XYT2015Z LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 81463490

代表画像

LED電球ローポールライトXYT2015Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81463490
品番
XYT2015Z
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm
地中埋込型
LED電球専用商品

材質
【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ104
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別売り
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする