曜日別特売
0446548 ニューポリ袋0.02 4穴 福助工業 81464025

ニューポリ袋0.02 4穴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード81464025品番0446548
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
材質LDPE幅(mm)260厚さ(mm)0.02サイズNo.13高さ(mm)380質量(g)3.6種類平袋穴径(Φmm)8入数(枚)4000規格No.13穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする