全長わずか120mmのスーパーマイクロサイズ。ボディの握り部分でも最大で約38mmと手のひらサイズのコンパクトスタイル。
RED EAGLES
3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81464488
品番
RET-5207
参考基準価格(税別)
¥13,376
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途
各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様
許容エアー圧力:0.7未満
色
ブラック
サイズ
差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)
429
最大トルク(N・m)
34
長さ(cm)
12
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
240
空気消費量(L/min)
85