曜日別特売
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838
BEW-F180BR オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー 81464838

オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ブラウン
質量(kg)5.7
内容量1枚注文コード81464838品番BEW-F180BR
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。

用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール質量(kg)5.7ブラウン使用工具プラスドライバー構造組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約79.3×41.5×180組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
取扱説明書:(1.59MB)
注意
※フェンスの高さによって連結金具を使用する数が異なります。連結金具を減らして設置すると、強度不足により破損や事故に繋がる恐れがあります。
高さ120cmタイプ =2個
高さ150cmタイプ=3個
高さ180cmタイプ=3個
※直線に連結する場合は直線連結金具(BEW-K01)をお使いください。
※コーナーに設置する場合はコーナー連結金具(BEW-K02)をお使いください。

商品説明動画

【45秒でわかる!】美WOOD オクボーダーフェンスのご紹介 | Takasho(タカショー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする