ー 白防炎シート アイネット 81490537

白防炎シート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ハトメピッチ(mm)500
呼び寸法(縦×横)(m)10×10
内容量1枚注文コード81490537品番
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。

用途
養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状折りたたみタイプハトメピッチ(mm)500呼び寸法(縦×横)(m)10×10特性防炎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 冷気の遮断

足元が冷気で冷えるのを防ぐために使用
丈夫だけど、それほど重くないので取扱いし易いです。
ただし、納品まで少し日数がかかったので ややにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする