モリリン
PP養生シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(m)
1×100
1×50
1×100
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81490650
品番
ー
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
編込み状シートのため、雨等の水分を地面に通して、基礎への泥汚れを防ぐ効果があり、釘や番線などの落下物も発見できます。
用途
軟弱地盤安定用のシート。足場下の落下物散乱防止用の養生シート。
材質
ポリプロピレン
形状
ロール巻
色
ベージュ
寸法(幅W×長さL)(m)
1×100