日本紐釦貿易
缶バッジスターターセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81490799
品番
MA-PT56SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
セット内容
【1】缶バッジマシーン、【2】専用アタッチメント、【3】専用缶バッジパーツ(100個分)
径(Φmm)
【3】56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【1】290×90×160
注意
※他サイズの缶バッジ作成には専用のアタッチメントとパーツが必要です。