曜日別特売
B82464P4333M000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.85A, 10.4 x 10.4 x 4.8mm, B82464P4333M000 EPCOS 81509604

EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.85A, 10.4 x 10.4 x 4.8mm, B82464P4333M000B82464P4333M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
81509604
品番
B82464P4333M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 1.85A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 10.4mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 75mΩ
シリーズ = B82464P4
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
モールドタイプ = あり℃
EPCOS B82464P4シリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. B82464P4シリーズには、エナメル銅ワイヤ巻線を使用したフェライトコア磁気シールド付き構造が採用されています。巻線は端子にはんだ付けされていて、ベースは射出成形製です主な用途には、供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、DC/DCコンバータ、車載電子機器などがあります。. 特長及び利点:. 高い機械的安定性 温度範囲: 最大+150 ℃ 高定格電流 低い直流抵抗 AEC-Q200規格適合

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする