曜日別特売
B82442T1104K050 EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 510mA, 5.6 x 5 x 5mm, B82442T1104K050 EPCOS 81509769

EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 510mA, 5.6 x 5 x 5mm, B82442T1104K050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81509769
品番
B82442T1104K050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 510mA
パッケージ/ケース = 2220 (5650M)
長さ = 5.6mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 5mm
寸法 = 5.6 x 5 x 5mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 990mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6.1MHz
モールドタイプ = あり℃
EPCOS 2220 B82442T SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82442T SIMIDシリーズSMDインダクタ、フェライトドラムコア付き レーザー溶接巻線及び難燃性成形物. 特長及び利点:. B82442T SIMIDシリーズは、高い電流処理能力を備えています。 高いインダクタンス値: 1 → 10000 μH 定格電流: 46 → 3510 mA 温度範囲: 最大150 ℃ AEC-Q200に適合 JEDEC J-STD 020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適 RoHS準拠及びハロゲンフリー. 用途: 供給電圧のフィルタ、カップリング、デカップリング、DC/DCコンバータ / スイッチモード電源、車載用電子機器、通信、家庭用電化製品、産業電子機器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする