バリスタ電圧 = 220V
最大AC定格電圧 = 140V
最大直流定格電圧 = 180V
制限電圧 = 360V
クランプ電流 = 25A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
直径 = 12mm
最大サージ電流 = 2500A
静電容量 = 370pF
厚さ = 4.3mm
寸法 = 12 (Dia.) x 4.3mm
リード間隔 = 7.5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)