※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED□350埋込プリズムパネル昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81514048
品番
XL563ZPVKLA9
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
【本体】NNFK25013+【反射板付点灯ユニット】NNFK27310KLA9の組合せ
仕様
●器具光束:2630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:19W ●消費効率:138.4lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合