※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iD6400埋込W220薄型昼光色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81517679
品番
XLX860TEDJLE9
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
【器具本体】NNLK82742+【ライトバー】NNL8600EDJLE9の組合せ
仕様
●器具光束:6130lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:100~242V ●消費電力:39.8W ●消費効率:154lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、一般タイプ・6400lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:250mm ●長:2457mm ●埋込穴幅:220mm ●埋込穴長:2440mm ●埋込高:20mm●質量:6.4kg ●光源:LED(昼光色) ●色温度:6500K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合