ファミリー名 STM32F3
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 64
デバイスコア ARM Cortex M4
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 128 kB
最大周波数 72MHz
RAMサイズ 24 kB
USBチャンネル 1
PWMユニット数 1 16 bit
SPIチャンネル数 3
CANチャンネル数 1
幅 10.2mm
STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>R ;/sup> Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>R ;/sup> Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃